Reflektor SLV DASAR Projector LED PRO 7W 3000K 360lm IP68 Inoks 12V [233570]
- Linija proizvoda: SLV
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 7
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 360
- Vrsta zaštite (IP): IP68
- Boja kućišta: Nehrđajući čelik
- Nazivni napon (V): 12
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.