Reflektor SLV FLAC BEAM LED 27W 3000K 1800lm IP65 sivi kamen 220-240V [231072]
- Linija proizvoda: SLV
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 27
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1800
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Boja kućišta: sivi kamen
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.