Reflektor SLV NAUTILUS SPIKE 25W GU10 IP55 Inoks 220-240V [229740]
- Linija proizvoda: SLV
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 25
- Držač svjetiljke: GU10
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- Boja kućišta: Nehrđajući čelik
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.