Reflektor SLV PURI TRAC 50W GU10 IP20 BIJ 230V [143391]
- Linija proizvoda: SLV
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 50
- Držač svjetiljke: GU10
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Boja kućišta: bijela
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.