Simetrični reflektor LEDVANCE FL PFM LED se ne može zamijeniti 20W 4000K 80-89 (razred 1B) BIJ 2400lm bez LED driver IP65 CRN od 100 do 277V [421011]
- Linija proizvoda: LEDVANCE
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 20
- Temperatura boja (K): 4000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Boja svjetla: bijela
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 2400
- Držač svjetiljke: Bez
- Upravljački uređaj: LED driver
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Boja kućišta: Crna
- Nazivni napon (V): od 100 do 277
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.