Simetrični reflektor ROBUS COSMIC (CHAMPION) LED se ne može zamijeniti 100W 4000K 11490lm 100st. LED driver IP65 CRN 220-240V [RCM10040-04]
- Linija proizvoda: ROBUS
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 100
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 11490
- Kut zrake (st.): 100
- Upravljački uređaj: LED driver
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Boja kućišta: Crna
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.