Svjetlosni stupić FORLIGHT KORAL 23W E27 Inoks 450mm 100-240V A++ - E IP55 [PX-0099-INO]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Maks. snaga svjetiljke (W): 23
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: Nehrđajući čelik
- Visina (mm): 450
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++ - E
- Vrsta zaštite (IP): IP55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.