Svjetlosni stupić SLV BIG NAILS 50 TC(…)SE E27 Inoks 230V IP44 [229162]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: TC(…)SE
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: Nehrđajući čelik
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta zaštite (IP): IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.