Svjetlosni stupić SLV RUSTY SQUARE 40 TC(…)SE E27 smeđeg željeza 230V IP55 [229420]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: TC(…)SE
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: smeđeg željeza
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta zaštite (IP): IP55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.