Svjetlosni stupić SLV TRUST 60 LED LED se ne može zamijeniti 8,6W 3000K 400lm Inoks 600mm 220-240V IP55 [228110]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Maks. snaga svjetiljke (W): 8,6
- Temperatura boja: 3000
- Svjetlosni tok (lm): 400
- Boja kućišta: Nehrđajući čelik
- Visina (mm): 600
- Nazivni napon (V): 220-240
- Vrsta zaštite (IP): IP55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.