Svjetlosni stupić SLV RUSTY 80 LED SLOT LED se ne može zamijeniti 8,6W 3000K 400lm smeđeg željeza 800mm 220-240V IP55 [233457]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Maks. snaga svjetiljke (W): 8,6
- Temperatura boja: 3000
- Svjetlosni tok (lm): 400
- Boja kućišta: smeđeg željeza
- Visina (mm): 800
- Nazivni napon (V): 220-240
- Vrsta zaštite (IP): IP55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.