Tehnička cestovna svjetiljka CLEARWAY BGP307 gen2 LED25/740 II DM 48/60S LED zamjenjiv 18W 4000K 2250lm driver ALU 230V IP66 [910925864572]
- Linija proizvoda: CLEARWAY BGP307
- Rasvjetni proizvodi: LED zamjenjiv
- Maks. snaga svjetiljke (W): 18
- Temperatura boja (K): 4000
- Svjetlosni tok (lm): 2250
- Upravljački uređaj: driver
- Boja kućišta: Aluminij
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.