Tehnička cestovna svjetiljka THORN INDRA S 4000-730 NR SP CL1 GY (x2) LED se ne može zamijeniti 33W 3000K 3980lm LED driver SRE 220-240V IP66 [96634108]

ŠIFRA 2796291 EAN 9010299203168 THORN 96634108
Tehnična cestna svetilka THORN INDRA S ima moč LED 33W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 3980 lumnov, ozek snop osvetlitve, je sive barve, ima zaščito IP66 ter IK08.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: THORN
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Maks. snaga svjetiljke (W): 33
  • Temperatura boja (K): 3000
  • Svjetlosni tok (lm): 3980
  • Upravljački uređaj: LED driver
  • Boja kućišta: Srebrna
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.