Zidna svjetiljka FORLIGHT ELEVE spotlight LED zamjenjiv 1X 8W GU10 CRN Nadžbukno fi 70x140mm IP65 100-240V [PX-0366-NEG]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED zamjenjiv
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1X
- Snaga svjetiljke (W): 8
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: Crna
- Način montaže: Nadžbukno
- Dimenzije (mm): fi 70x140
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 100-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.