Zidna svjetiljka FORLIGHT KORAL 1x 23W E27 Inoks 400mm IK10 IP55 100-240V A++ - E [PX-0098-INO]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1x
- Snaga svjetiljke (W): 23
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: Nehrđajući čelik
- Dužina (mm): 400
- Otporno na udarce: IK10
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++ - E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.