Zidna svjetiljka FORLIGHT OBLIK gore/dolje LED se ne može zamijeniti 4,5W 3000K 648lm LED driver uključen BIJ pravokutno Nadžbukno 180x72mm IP44 100-240V [PX-0359-BLA]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 4,5
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 648
- Upravljački uređaj: LED driver uključen
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: pravokutno
- Način montaže: Nadžbukno
- Dimenzije (mm): 180x72
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 100-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.