Zidna svjetiljka FORLIGHT Yika LED se ne može zamijeniti 7,9W 3000K 690lm LED driver CRN Okruglo fi 164mm IP44 100-240V A++ [PX-0486-NEG]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 7,9
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 690
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: Crna
- Oblik: Okruglo
- Ugradbeni promjer (mm): fi 164
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.