Zidna svjetiljka ONE LIGHT Reflektor 1X 35W GU10 Mat krom 60x198mm IP44 bez senzora kretanja 230V A++ - E [67032]
- Linija proizvoda: ONE LIGHT
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1X
- Snaga svjetiljke (W): 35
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: Mat krom
- Dimenzije (mm): 60x198
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Sa senzorom pokreta: brez senzorja gibanja
- Nazivni napon (V): 230
- Klasa energetske učinkovitosti: A++ - E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.