Zidna svjetiljka SLV BULAN GRID A60 2X 25W E27 ANTR IP44 230V [229085]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: A60
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 2
- Snaga svjetiljke (W): 25
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: Antracit
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.