Zidna svjetiljka SLV GRAFIT WL TC-DSE 1X 11W E27 ANTR IP44 230V [231205]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: TC-DSE
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 11
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: Antracit
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.