Zidna svjetiljka SLV HELIA 8W 3000K 80-89 (razred 1B) 450lm ANTR IP55 38st. 220-240V A-A++ [233245]
- Linija proizvoda: SLV
- Snaga svjetiljke (W): 8
- Temperatura boja (K): 3000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 450
- Boja kućišta: Antracit
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- Kut zrake: 38
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.