Zidna svjetiljka SLV LOGS WALL LIGHT 8W 3000K 80-89 (razred 1B) 650lm BIJ IP44 100-240V 500mA A-A++ [232101]
- Linija proizvoda: SLV
- Snaga svjetiljke (W): 8
- Temperatura boja (K): 3000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 650
- Boja kućišta: bijela
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 100-240
- Nazivna struja (mA): 500
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.