Zidna svjetiljka SLV NEW MYRA DISPLAY CURVE QPAR51 1X 50W GU10 SR/SI IP55 230V [233134]
ŠIFRA 2722180
EAN 4024163140362
SLV
233134
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: QPAR51
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 50
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: Srebrna/siva
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.