Zidna svjetiljka SLV ORDI LED 9W 3000K 80-89 (razred 1B) 500lm ANTR IP44 120st. 220-240V A-A++ [232905]
ŠIFRA 2722779
EAN 4024163151337
SLV
232905
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SLV
- Snaga svjetiljke (W): 9
- Temperatura boja (K): 3000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 500
- Boja kućišta: Antracit
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Kut zrake: 120
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.