Zidna svjetiljka SLV OUT BEAM LED 18W 3000K 80-89 (razred 1B) 740lm ANTR IP44 80/2st. 120-277V 500mA A-A++ [229665]
ŠIFRA 2722631
EAN 4024163149617
SLV
229665
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SLV
- Snaga svjetiljke (W): 18
- Temperatura boja (K): 3000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 740
- Boja kućišta: Antracit
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Kut zrake: 80/2
- Nazivni napon (V): 120-277
- Nazivna struja (mA): 500
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.