Zidna svjetiljka SLV WALLYX GU10 QPAR51 1X 50W GU10 ANTR IP44 230V [227195]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: QPAR51
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 50
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: Antracit
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.