Zidna svjetiljka FORLIGHT KAPA LED se ne može zamijeniti 10,3W 3000K 945lm LED driver BIJ 220mm IP54 220-240V A++ [PX-0468-BLA]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 10,3
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 945
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Dužina (mm): 220
- Vrsta zaštite (IP): IP54
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.