Zidna svjetiljka FORLIGHT LOYD One Emission LED se ne može zamijeniti 1x 3,4W 3000K 96lm LED driver SIV kvadratno 79x75mm IP54 100-240V A++ [PX-0395-GRI]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1x
- Snaga svjetiljke (W): 3,4
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 96
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: siva
- Oblik: kvadratno
- Dimenzije (mm): 79x75
- Vrsta zaštite (IP): IP54
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.