Zidna svjetiljka FORLIGHT Novi Flash LED se ne može zamijeniti 15,8W 3000K 1401lm LED driver CRN Oblo 220x120mm IK10 IP65 100-240V A++ [PX-0507-NEG]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 15,8
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1401
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: Crna
- Oblik: Oblo
- Dimenzije (mm): 220x120
- Otporno na udarce: IK10
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.