Zidna svjetiljka SLV NEW MYRA WALL QPAR51 2X 50W GU10 SR/SI IP55 230V [233094]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: QPAR51
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 2
- Snaga svjetiljke (W): 50
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: Srebrna/siva
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.