Zidna svjetiljka SLV PEMA SQUARE TC(…)SE 1X 15W E27 CRN IP44 230V [230030]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: TC(…)SE
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 15
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: Crna
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.