Zidna svjetiljka SLV THEO UP-DOWN OUT QPAR51 2X 35W GU10 ANTR IP44 230V [229535]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: QPAR51
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 2
- Snaga svjetiljke (W): 35
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: Antracit
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.