Zidna svjetiljka FORLIGHT ALFIL 1x 23W E27 SIV 280mm IP44 220-240V [PX-0034-ANT]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1x
- Snaga svjetiljke (W): 23
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: siva
- Dužina (mm): 280
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.