Akcija
Zidna svjetiljka FORLIGHT Kubo Double Emission – prema gore / prema dolje LED zamjenjiv 2x 8W GU10 CRN pravokutno Nadžbukno N/O 70x92x160mm IK10 IP44 100-240V [PX-0141-NEG]
ŠIFRA 2794037
EAN 8435575398085
LEDS-C4
PX-0141-NEG
Stenska svetilka FORLIGHT Kubo Double Emission – sveti navzgor/navzdol, ima možnost vgraditve LED 2x moči 8W z okovom GU10, je pravokotne oblike 70x92x160mm, črne barve in ima zaščito IP44.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED zamjenjiv
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 2x
- Snaga svjetiljke (W): 8
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: Crna
- Oblik: pravokutno
- Način montaže: Nadžbukno
- Dimenzije (mm): 70x92x160
- Otporno na udarce: IK10
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 100-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.