Zidna svjetiljka FORLIGHT MAYOR prema gore / prema dolje 1x 60W E27 LED driver ANTR IP44 100-240V [PX-0005-ANT]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1x
- Snaga svjetiljke (W): 60
- Držač svjetiljke: E27
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: Antracit
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 100-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.