Zidna svjetiljka ROBUS DIVA priključak u sredini LED se ne može zamijeniti 15W 3000K 1200lm KROM 600mm IP44 220-240V [RDA1530-03]
- Linija proizvoda: ROBUS
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 15
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1200
- Boja kućišta: Krom
- Dužina (mm): 600
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.