Zidna svjetiljka SLV KERAS ELT TC(…)SE 1X 25W E27 ANTR 230V [227176]
ŠIFRA 2721198
EAN 4024163114080
SLV
227176
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: TC(…)SE
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 25
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: Antracit
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.