Zidna svjetiljka SLV QUADRASYL WL 15 TCR-TSE 1X 11W GX53 ANTR 150mm IP44 230V [232285]
ŠIFRA 2721136
EAN 4024163111584
SLV
232285
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: TCR-TSE
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 11
- Držač svjetiljke: GX53
- Boja kućišta: Antracit
- Dužina (mm): 150
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.