Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL5 HO 54W 830 4450lm G5 G [927929083055]
ŠIFRA 1119843
EAN 8711500643162
PHILIPS
927929083055
Fluorescentna žarulja (fluorescentna cijev) T5 proizvođača PHILIPS, promjera fi 16 mm, dužine 1200 mm, snage 54 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K i grla/podnožja G5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: MASTER TL5 HO
- Snaga svjetiljke (W): 54
- Boja svjetla: 830
- Svjetlosni tok (lm): 4450
- Postolje: G5
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.