• Privatna
  • Fluorescentna žarulja (cijev.) LUMILUX T5 Short 13W 840 4000K 950lm G5 A

Fluorescentna žarulja (cijev.) LUMILUX T5 Short 13W 840 4000K 950lm G5 A [241647]

ŠIFRA 1047165 EAN 4050300241647 OSRAM-Ledvance 241647
Fluorescentna žarulja (fluorescentna cijev) T5 proizvođača Ledvance, promjera fi 16 mm, dužine 520 mm, snage 13 W, neutralnog bijelog svjetla 4000 K i grla G5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LUMILUX T5 Short
  • Snaga svjetiljke (W): 13
  • Boja svjetla: 840
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Svjetlosni tok (lm): 950
  • Postolje: G5
  • Klasa energetske učinkovitosti: A
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.