Fluorescentna žarulja (cijev.) LUMILUX T8 22W 840 4000K 1350lm G10q G [581082]
- Linija proizvoda: LUMILUX T8
- Snaga svjetiljke (W): 22
- Boja svjetla: 840
- Temperatura boja (K): 4000
- Svjetlosni tok (lm): 1350
- Postolje: G10q
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.