Fluorescentna žarulja (cijev.) LUMILUX T8 30W 840 4000K 2400lm G13 G [518039]
- Linija proizvoda: LUMILUX T8
- Snaga svjetiljke (W): 30
- Boja svjetla: 840
- Temperatura boja (K): 4000
- Svjetlosni tok (lm): 2400
- Postolje: G13
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.