• Privatna
  • Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER T5 TL Mini Super 80 8W 840 470lm G5 G

Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER T5 TL Mini Super 80 8W 840 470lm G5 G [928001008450]

ŠIFRA 1184017 EAN 8711500716422 PHILIPS 928001008450
Fluorescentna žarulja (fluorescentna cijev) T5 proizvođača PHILIPS, promjera fi 16 mm, dužine 300 mm, snage 8 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K i grla/podnožja G5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MASTER T5 TL Mini Super 80
  • Snaga svjetiljke (W): 8
  • Boja svjetla: 840
  • Svjetlosni tok (lm): 470
  • Postolje: G5
  • Klasa energetske učinkovitosti: G
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.