Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL-D SUPER80 T8 18W 830 3000K 1350lm G13 G [927920083023]
- Linija proizvoda: MASTER TL-D SUPER80 T8
- Snaga svjetiljke (W): 18
- Boja svjetla: 830
- Temperatura boja (K): 3000
- Svjetlosni tok (lm): 1350
- Postolje: G13
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.