Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL-E Circular 22W 840 4000K 1300lm G10q G [928026284070]
- Linija proizvoda: MASTER TL-E Circular
- Snaga svjetiljke (W): 22
- Boja svjetla: 840
- Temperatura boja (K): 4000
- Svjetlosni tok (lm): 1300
- Postolje: G10q
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.