Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL-E Circular 22W 865 6500K 1250lm G10q G [928026286570]
- Linija proizvoda: MASTER TL-E Circular
- Snaga svjetiljke (W): 22
- Boja svjetla: 865
- Temperatura boja (K): 6500
- Svjetlosni tok (lm): 1250
- Postolje: G10q
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.