Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL5 HE 21W 840 4000K 1920lm G5 F [927926284055]
- Linija proizvoda: MASTER TL5 HE
- Snaga svjetiljke (W): 21
- Boja svjetla: 840
- Temperatura boja (K): 4000
- Svjetlosni tok (lm): 1920
- Postolje: G5
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.