• Privatna
  • Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL5 HE 28W 830 3000K 2625lm G5 F

Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL5 HE 28W 830 3000K 2625lm G5 F [927926583055]

ŠIFRA 1119849 EAN 8711500639462 PHILIPS 927926583055
Fluorescentna žarulja (fluorescentna cijev) T5 proizvođača PHILIPS, promjera fi 16 mm, dužine 1200 mm, snage 28 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K i grla/podnožja G5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MASTER TL5 HE
  • Snaga svjetiljke (W): 28
  • Boja svjetla: 830
  • Temperatura boja (K): 3000
  • Svjetlosni tok (lm): 2625
  • Postolje: G5
  • Klasa energetske učinkovitosti: F
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.