Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL5 HO 24W 830 3000K 1750lm G5 G [927928083055]
- Linija proizvoda: MASTER TL5 HO
- Snaga svjetiljke (W): 24
- Boja svjetla: 830
- Temperatura boja (K): 3000
- Svjetlosni tok (lm): 1750
- Postolje: G5
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.