Fluorescentna žarulja (cijev.) T5 FH (HE) 21W 830 3000K 1900lm G5 F [591506]
- Linija proizvoda: T5 FH (HE)
- Snaga svjetiljke (W): 21
- Boja svjetla: 830
- Temperatura boja (K): 3000
- Svjetlosni tok (lm): 1900
- Postolje: G5
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.